GDR 12V-105 2X2.0 AH IN L-BOXX 06019A6977

10,8 V Azionamento ad impulsi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GDR 12V-105
Rubix:160000000808322
Produttore:06019A6977
EAN:3165140727440
GDR 12V-105 2X2.0 AH IN L-BOXX 06019A6977

Riepilogo info tecniche

Tensione12 V
Coppia massima105 N.m
Peso1 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GDR 12V-105 2X2.0 AH IN L-BOXX 06019A6977


Tensione della batteria 10,8 V. Coppia massima (forza di avvitamento) 105 Nm. Diametro della vite M 4 ' M 12.

Punti di forza




L'avvitatore a percussione a batteria più compatto della sua categoria Con i suoi 137 mm, è l'avvitatore a percussione più compatto della sua categoria 10,8 V per una presa ottimale, soprattutto quando si avvita in altezza e in punti difficili da raggiungere Coppia notevole (105 Nm) per l'80% delle applicazioni più comuni nel metallo e nel calcestruzzo Alta velocità (2.600 giri/min) per un rapido avanzamento del lavoro

Applicazioni




L'avvitatore a percussione a batteria più compatto della sua categoria Con i suoi 137 mm, è l'avvitatore a percussione più compatto della sua categoria 10,8 V per una presa ottimale, soprattutto quando si avvita in altezza e in punti difficili da raggiungere Coppia notevole (105 Nm) per l'80% delle applicazioni più comuni nel metallo e nel calcestruzzo Alta velocità (2.600 giri/min) per un rapido avanzamento del lavoro

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione12 V
Coppia massima105 N.m
Peso1 kg
Senza fili
Capacità della batteria2 Ah
Velocità a vuoto2600 rpm
Modellogdr 12v-105
Amperaggio2 A
Codice doganale84672920
251,53 IVA esclusa
/ Unità
306,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione