019270030-AVVITATORI PNEUM. REV EXTRA MINI 1/2 XM 1927XM
Assortimento di un avvitatore reversibile compatto e cinque bussole Macchina, in valigetta di plastica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1927XM
Rubix:160000000013053
Produttore:019270030
EAN:8014230775135

Documenti
Dettagli del prodotto : 019270030-AVVITATORI PNEUM. REV EXTRA MINI 1/2 XM 1927XM
Assortimento di un avvitatore reversibile compatto e cinque bussole Macchina, in valigetta di plastica
Punti di forza
Assortimento di un avvitatore reversibile compatto e cinque bussole Macchina, in valigetta di plastica
Applicazioni
Utensili pneumatici e accessori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x175x70 mm |
|---|---|
| Peso | 1592 g |
| Coppia massima | 770 N.m |
| Peso | 1,3 kg |
| Senza fili | no |
| Velocità massima | 10000 rpm |
| Capacità di avvitatura | 34 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione