4933479859-TRAPANO BATTENTE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FPD3-0X

Trapano a percussione M18 FUEL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4933479859
Rubix:999230126069351
Produttore:4933479859
EAN:4058546376536
4933479859-TRAPANO BATTENTE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FPD3-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Capacità di perforazione acciaio13 mm
Peso2,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933479859-TRAPANO BATTENTE 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FPD3-0X


Maggiore efficienza di potenza sotto carico con una coppia eccezionale di 158 Nm
Design estremamente compatto di 175 mm di lunghezza per l'accesso a spazi ristretti
La modalità di controllo AUTOSTOP™ offre una maggiore sicurezza per l'operatore impedendo la rotazione eccessiva in caso di blocco
Mandrino metallico da 13 mm per il cambio rapido dei bit e la loro conservazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Capacità di perforazione acciaio13 mm
Peso2,2 kg
Senza filisì
€ 336,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 410,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore