TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE DCD996NT

Trapano a percussione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DCD996NT-XJ
Rubix:999240304021197
EAN:5035048644577
TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE DCD996NT

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima95 N.m
Capacità di perforazione acciaio15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE DCD996NT


Vi presentiamo i più recenti trapani avvitatori e trapani avvitatori a percussione Extreme Runtime Performance (XRP) di Dewalt. Questi trapani ad alta potenza sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni e sono in grado di lavorare comodamente su calcestruzzo, metallo e legno (se abbinati agli accessori corretti). I modelli Dcd991 e Dcd996 sono entrambi leggeri ed estremamente resistenti, con mandrini interamente in metallo e la nuova frizione elettronica per il massimo controllo.

Punti di forza

-Con Tool Connect, la soluzione connessa per la gestione dell'inventario e la personalizzazione degli utensili
Trapano avvitatore XR 18V Li-Ion Brushless XRP di DEWALT
Torcia LED a 3 posizioni, Impostazioni alte/medie/basse con LED ad alto rendimento e 20 minuti di ritardo per illuminare il luogo di lavoro
Robusta trasmissione a 3 velocità interamente in metallo per una maggiore autonomia e una maggiore durata dell'utensile
Frizione elettronica con controllo della coppia regolabile in 11 posizioni per una precisione ottimizzata durante l'avvitatura
Mandrino autoserrante a cricchetto da 13 mm con blocco automatico del mandrino per un rapido cambio della punta Efficiente grilletto intelligente che consente di cambiare rapidamente la punta.
Efficiente grilletto intelligente che consente un controllo totale su tutte le applicazioni
LED a pedale con funzione di ritardo per una migliore visibilità e funzionalità di torcia
Design migliorato dell'impugnatura che offre un maggiore controllo delle applicazioni e il massimo comfort
Gancio per cintura in acciaio e portabit magnetico assicurano soluzioni di stoccaggio robuste
Caricabatterie multitensione per l'uso con 18V, 14.4V e 10,8V XR agli ioni di litio
Fa parte della serie intelligente XR agli ioni di litio, progettata per l'efficienza e per rendere più rapide le applicazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima95 N.m
Capacità di perforazione acciaio15 mm
Peso1,7 kg
Senza filisì
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione