Riferimenti
Bosch:GSB 13 RE (0601217100)
Rubix:160000000808235
Produttore:0601217100
EAN:3165140371902





Riepilogo info tecniche
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Capacità di perforazione acciaio | 10 mm |
| Peso | 1,8 kg |
Dettagli del prodotto : GSB 13 RE TRAPANO BATTENTE 0601217100
TRAPANO PERCUSSIONE GSB13RE PRO BOSCH
The GSB 13 RE Professional also includes speed selection and variable speed.
Punti di forza
Lightweight 1.8 kg design and small housing for convenient handling
Robust design with sturdy metal quick-change drill chuck
Professional results with optimal price/performance ratio
Robust design with sturdy metal quick-change drill chuck
Professional results with optimal price/performance ratio
Applicazioni
Designed for drilling in masonry, stone, wood and metal.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Capacità di perforazione acciaio | 10 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Senza fili | sì |
| Potenza | 600 W |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione