ARTICOLO DCF887N-XJ

Azionatori a impulsi senza spazzole a 3 velocità DCF887

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DCF887N-XJ
Rubix:999240809001556
EAN:5035048616130
ARTICOLO DCF887N-XJ

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima205 N.m
Peso0,9 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO DCF887N-XJ


- Il motore Brushless ad alta potenza che eroga fino a 205Nm di coppia garantisce il rapido completamento di applicazioni pesanti

Applicazioni

• Variety of fastenings in wood, concrete and metal
• Iron mongery, hardware fixtures and a variety of repair application
• Assembling ducts, air conditioning and central heating systems
- Fissaggio di lamiere estruse a telai metallici
- Fissaggio di strati di copertura o di rivestimento e di scossaline
- Fissaggio di telai in legno
- Foratura, assemblaggio e installazione di scatole di interruttori metallici, scatole di controllo, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima205 N.m
Peso0,9 kg
Senza fili
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione