4933479867-TRAPANO COMPATTO A PERCUSSIONE 12 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 FPD2-0
Trapano a percussione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Milwaukee:M12 FPD2-0
Rubix:999220908013280
Produttore:4933479867
EAN:4058546376611


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 13 mm |
| Coppia massima | 45 N.m |
Dettagli del prodotto : 4933479867-TRAPANO COMPATTO A PERCUSSIONE 12 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 FPD2-0
- Design estremamente compatto lungo 152 mm per l'accesso in spazi ristretti.
- 45 Nm di coppia: un rapporto potenza/dimensioni superiore.
- Robusto mandrino metallico da 13 mm per un cambio rapido dei bit e una buona ritenzione degli stessi.
- Frizione meccanica con 13 impostazioni di coppia
- Indicatore di carica della batteria, clip da cintura in metallo e luce LED.
- Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Il motore brushless MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono potenza, autonomia e durata eccezionali.
- Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 13 mm |
| Coppia massima | 45 N.m |
| Capacità di perforazione acciaio | 13 mm |
| Senza fili | sì |
| Velocità a vuoto | 1550 rpm |
| Modello | m12 fpd2-0 |
| Peso | 1,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione