4933443565-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT 4,0AH M18 BDD-402C 4933443565
Cacciavite compatto M18
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Milwaukee:M18 BDD-402C
Rubix:160000000118195
Produttore:4933443565
EAN:4002395003228


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 13 mm |
| Coppia massima | 60 N.m |
Dettagli del prodotto : 4933443565-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT 4,0AH M18 BDD-402C 4933443565
Motore Milwaukee® a 4 poli, compatto, potente e ricco di coppia. Batteria REDLITHIUM-ION™ che protegge l'utensile e la batteria dal surriscaldamento e dal sovraccarico per una maggiore autonomia e una durata complessiva più lunga. Sistema di batterie flessibile: funziona con tutti gli utensili della piattaforma Milwaukee® M18™.
Trapano versatile, leggero e molto compatto (185 mm) per il lavoro di tutti i giorni. Coppia di 57 Nm + 2 velocità variabili + 17 posizioni di coppia. Mandrino da 13 mm robusto e di alta qualità. Cambio con trasmissione interamente in metallo e alloggiamento in lega.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 13 mm |
| Coppia massima | 60 N.m |
| Capacità di perforazione acciaio | 13 mm |
| Senza fili | sì |
| Velocità a vuoto | 1800 rpm |
| Modello | m18 bdd-402c |
| Capacità della batteria | 4 Ah |
| Peso | 2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 358,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 437,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione