GSR 12V-15 1X2,0+1X4,0+ACC SOFT BAG 0615990G6L
Trapano avvitatore a batteria GSR 10,8-2-LI con 1x 2,0 Ah + 1x 4,0 Ah
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:GSR 12V-15 (0615990G6L)
Rubix:999190700002458
Produttore:0615990G6L
EAN:3165140800624


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 10 mm |
| Coppia massima | 30 N.m |
Dettagli del prodotto : GSR 12V-15 1X2,0+1X4,0+ACC SOFT BAG 0615990G6L
Kit professionale: trapano avvitatore a batteria GSR 12V-15 con 1 batteria da 2,0 Ah e 1 batteria da 4,0 Ah e un set di accessori da 39 pezzi in una borsa da artigiano. La combinazione perfetta di apparecchi elettrici e accessori per ottenere i migliori risultati. Il pratico alimentatore. Forma estremamente corta di 169 mm per una manovrabilità ottimale, soprattutto per le applicazioni di foratura e avvitatura in alto e in spazi ristretti. Prestazioni professionali: l'ingranaggio a 2 velocità eroga una potente coppia di 15 Nm (avvitatura dolce) per la foratura (fino a 19 mm) e l'avvitatura (fino a 7 mm). Mandrino autoserrante da 10 mm, protezione elettronica delle celle Bosch (ECP): protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento profondo. Pratico indicatore di carica della batteria con 3 LED. Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro anche in luoghi bui. Freno motore per un lavoro preciso durante l'avvitamento in serie. Nessun effetto memoria: la batteria può essere caricata in qualsiasi momento, indipendentemente dal suo stato di carica, senza danneggiare le celle. Caricatore rapido GAL 1215 CV (2 607 226 104), 1 batteria GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X), 1 batteria GBA 12V 4,0 Ah (1 600 Z00 02Y), set di 25 punte per avvitare (2 607 017 037), set di 7 punte per metallo (2 609 160 158), set di 7 punte per legno (2 609 160 157).
Trapano avvitatore a batteria GSR 12V-15, con 1 x 2,0 Ah, 1 x 4,0 Ah, kit di accessori in borsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 10 mm |
| Coppia massima | 30 N.m |
| Capacità di perforazione acciaio | 10 mm |
| Senza fili | sì |
| Velocità a vuoto | 1300 rpm |
| Modello | gsr 12v-15 |
| Capacità della batteria | 4 Ah |
| Peso | 0,95 kg |
| Codice doganale | 84672920 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 197,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione