019720116-TRAPANO AVVITATORE 1972/K12V-10 KIT
Trapano avvitatore ultracompatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1972/K12V-10 KIT
Rubix:999240227051074
Produttore:019720116





Riepilogo info tecniche
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 10 mm |
| Coppia massima | 30 N.m |
Documenti
Dettagli del prodotto : 019720116-TRAPANO AVVITATORE 1972/K12V-10 KIT
Ultracompatto, solo 170 mm di lunghezza, ultraleggero, solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato.
Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2Ah e caricatore rapido
CASSETTA BW 903E/C42 con 42 utensili assortiti inclusa senza costi aggiuntivi
Punti di forza
• Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
• Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1°marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
• Batterie da 2Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
• Impugnatura ergonomica antiscivolo
• LED frontale
• Mandrino autoserrante da 10 mm
• Clip da cintura destra/sinistra
• Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
• Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)
• Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1°marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
• Batterie da 2Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
• Impugnatura ergonomica antiscivolo
• LED frontale
• Mandrino autoserrante da 10 mm
• Clip da cintura destra/sinistra
• Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
• Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 10 mm |
| Coppia massima | 30 N.m |
| Capacità di perforazione acciaio | 10 mm |
| Senza fili | sì |
| Velocità a vuoto | 1300 rpm |
| Modello | 1972/k12v-10 |
| Capacità della batteria | 2 Ah |
| Peso | 2,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione