Riferimenti
Milwaukee:M12 BDD-202C
Rubix:160000000118165
Produttore:4933441915
EAN:4002395002627




Riepilogo info tecniche
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 10 mm |
| Coppia massima | 30 N.m |
Dettagli del prodotto : 4933441915-TRAPANO COMPATTO 12 VOLT 2,0AH M12 BDD-202C
Trapano avvitatore compatto ad alte prestazioni Milwaukee® di soli 187 mm. Protezione elettronica da sovraccarico REDLINK™ e maggiore durata della batteria. Mandrino in metallo da 10 mm. Impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip. La gestione individuale delle celle garantisce una durata notevolmente superiore.
Indicatore di carica e luce LED per illuminare l'area di lavoro. La batteria REDLITHIUM-ION™ protegge l'utensile e la batteria dal surriscaldamento e dal sovraccarico, per una maggiore autonomia e durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 10 mm |
| Coppia massima | 30 N.m |
| Capacità di perforazione acciaio | 10 mm |
| Senza fili | sì |
| Velocità a vuoto | 1500 rpm |
| Modello | m12 bdd-202c |
| Capacità della batteria | 2 Ah |
| Peso | 1,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore