4933479863-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FDD3-502X

TRAPANO-AVVITATORE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4933479863
Rubix:999230126069354
Produttore:4933479863
EAN:4058546376574
4933479863-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FDD3-502X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Capacità mandrino13 mm
Coppia massima158 N.m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933479863-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FDD3-502X


  • Prestazioni superiori con una coppia potente di 158 Nm
  • Design compatto con 173 mm di lunghezza per un facile accesso agli spazi ristretti
  • AUTOSTOP™, un meccanismo di sicurezza brevettato che consente all'utensile di arrestarsi immediatamente e automaticamente se si inceppa durante il funzionamento, per proteggere l'utente.
  • Foratura e avvitamento più rapidi per applicazioni pesanti
  • LED per una migliore visibilità in situazioni di scarsa illuminazione
  • Indicatore di carica della batteria
  • Clip da cintura in metallo reversibile per un aggancio facile e veloce dell'utensile
  • La gestione individuale delle celle della batteria ottimizza le prestazioni dell'utensile e garantisce una lunga durata della batteria stessa
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Motore POWERSTATE™ senza carbone MILWAUKEE®, batteria REDLITHIUM™ e intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ che garantiscono potenza, autonomia e durata eccezionali.
  • Sistema di batterie retrocompatibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE®M18™.
  • Clip da cintura in metallo per la portabilità

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Capacità mandrino13 mm
Coppia massima158 N.m
Capacità di perforazione acciaio16 mm
Senza filisì
Velocità a vuoto2100 rpm
Modellom18 fdd3-502x
Capacità della batteria5 Ah
Peso2,1 kg
€ 576,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 703,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione