GSR 12V-15 (2X2,0AH,GAL 12V-20)+BAG 060186810F

TRAPANO/AVVITATORE A BATTERIA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GSR 12V-15 (060186810F)
Rubix:999190700002185
Produttore:060186810F
EAN:3165140895248
GSR 12V-15 (2X2,0AH,GAL 12V-20)+BAG 060186810F

Riepilogo info tecniche

Tensione12 V
Capacità mandrino10 mm
Coppia massima30 N.m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GSR 12V-15 (2X2,0AH,GAL 12V-20)+BAG 060186810F


Il trapano avvitatore a batteria GSR 12V-15 Professional di Bosch offre il perfetto equilibrio tra prestazioni e compattezza nella classe dei 12 V. Offre un eccellente rapporto dimensioni/prestazioni con una coppia di 30 Nm (avvitamento duro) e un regime minimo di 0-1.300 giri/min. Il suo design compatto lo rende facile da manovrare, in particolare quando si lavora in altezza o in luoghi difficili da raggiungere. La protezione elettronica delle celle (ECP) Bosch protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento totale. Questo utensile è progettato per forare nel legno fino a un diametro di 19 mm, nell'acciaio fino a un diametro di 10 mm e per avvitare fino a un diametro di 7 mm. È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 12V (Sistema Professional 12V).

Punti di forza

Il trapano/avvitatore della classe 12 V con un perfetto equilibrio tra prestazioni e compattezza

  • Rapporto dimensioni/prestazioni ideale grazie alla coppia di 30 Nm (avvitamento duro) e alla velocità a vuoto di 0-1.300 giri/min.
  • Design compatto per una manovrabilità ottimale, soprattutto quando si lavora in altezza o in spazi ristretti
  • Buona protezione della batteria contro il sovraccarico, il surriscaldamento e lo scaricamento totale grazie alla protezione elettronica delle celle

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione12 V
Capacità mandrino10 mm
Coppia massima30 N.m
Capacità di perforazione acciaio10 mm
Senza fili
Velocità a vuoto1300 rpm
Modellogsr 12v-15
Capacità della batteria2 Ah
Peso0,95 kg
158,81 IVA esclusa
/ Unità
193,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione