4933464515-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT 5,0AH BRUSHLESS VALIGETTA HEAVYDUTY M18 BLDD2-502X

trapano-avvitatore senza fili m18

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:M18 BLDD2-502X
Rubix:999190600003439
Produttore:4933464515
EAN:4058546224608
4933464515-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT 5,0AH BRUSHLESS VALIGETTA HEAVYDUTY M18 BLDD2-502X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Capacità mandrino13 mm
Coppia massima82 N.m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933464515-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT 5,0AH BRUSHLESS VALIGETTA HEAVYDUTY M18 BLDD2-502X



Il nuovo design del motore brushless offre il 40% di coppia in più rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm Trapano avvitatore BRUSHLESS (lungo solo 180 mm) per un utensile bilanciato,


ideale per lavorare in altezza e in spazi ristretti Robusto mandrino in metallo da 13 mm per cambi rapidi e una migliore presa dei bit L'elettronica REDLINK™ protegge la batteria e l'utensile da sovraccarichi e surriscaldamento per una maggiore durata dell'unità La batteria REDLITHIUM™ offre prestazioni superiori,



la combinazione di elettronica della batteria e prestazioni dell'utensile garantisce una maggiore autonomia e una maggiore durata della batteria Velocità ottimizzata per forature e fissaggi più rapidi (0 - 550/0 - 1800 giri/min) Indicatore di carica e luce LED Clip da cintura in metallo reversibile per agganciare l'utensile in modo rapido e semplice Sistema di batterie flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Capacità mandrino13 mm
Coppia massima82 N.m
Capacità di perforazione acciaio13 mm
Senza filisì
Velocità a vuoto1800 rpm
Modellom18 bldd2-502x
Capacità della batteria5 Ah
Peso2 kg
€ 511,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 623,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione