AVVITATORE AD IMPULSI 4 MODALITA' 18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2 DETENT PIN. COPPIA DI SERRAGGIO 406NM DCF922P2T-QW
Trapano avvitatore Dewalt
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dewalt:DCF922P2T-QW
Rubix:999220330121677
EAN:5035048743836

Riepilogo info tecniche
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Coppia massima | 406 N.m |
| Senza fili | sì |
Dettagli del prodotto : AVVITATORE AD IMPULSI 4 MODALITA' 18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2 DETENT PIN. COPPIA DI SERRAGGIO 406NM DCF922P2T-QW
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Coppia massima | 406 N.m |
| Senza fili | sì |
| Velocità a vuoto | 2500 rpm |
| Modello | dcf922p2t-gb |
| Capacità della batteria | 5 Ah |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 542,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 662,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione