4933479865-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/4 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FID3-502X

CACCIAVITE A PERCUSSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:M18 FID3-502X
Rubix:999230126069356
Produttore:4933479865
EAN:4058546376598
4933479865-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/4 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FID3-502X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima226 N.m
Peso1 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933479865-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/4 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FID3-502X


  • Nuovo avvitatore a percussione più potente con 226 Nm di coppia
  • Velocità di foratura più elevata rispetto al modello precedente: fino a 3900 giri/min. e 4400 cps/min.
  • Design estremamente compatto - lunghezza complessiva di soli 113 mm per accedere a spazi ristretti
  • MILWAUKEE® DRIVE CONTROL consente all'utente di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per una maggiore versatilità
  • Modalità 1: ideale per lavori di precisione
  • Modalità 2: ideale per evitare danni a dadi e materiali
  • Modalità 3: adatta alle applicazioni più difficili
  • Modalità 4: una combinazione ideale di precisione e prestazioni, con velocità, coppia e velocità regolate automaticamente in base all'applicazione.
  • La gestione individuale delle celle della batteria ottimizza le prestazioni dell'utensile e garantisce una lunga durata della batteria stessa
  • Mandrino esagonale ¼˝ per un cambio rapido e semplice dei bit
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Motore POWERSTATE™ MILWAUKEE® senza carbone, batteria REDLITHIUM™ e intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ che garantiscono potenza, autonomia e durata eccezionali.
  • Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE®M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima226 N.m
Peso1 kg
Senza fili
598,50 IVA esclusa
/ Unità
730,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione