4933440450-AVVITATORE COMPATTO 12 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 CD-0

Cacciavite a batteria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M12 CD-0
Rubix:160000000118114
Produttore:4933440450
EAN:4002395000968
4933440450-AVVITATORE COMPATTO 12 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 CD-0

Riepilogo info tecniche

Tensione12 V
Coppia massima37 N.m
Peso1,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933440450-AVVITATORE COMPATTO 12 VOLT TECNOLOGIA FUEL - SENZA BATTERIA M12 CD-0


M12 FUEL Screwdriver with brushless motor make it more durable, faster and give it a longer runtime. Milwaukee patented DPM electronics protect both the tool and battery, prolonging their durability significantly. Metal gear case. Built in LED-light lights up the working area. REDLITHIUM™ battery gives longer run-time and optimal durability. Fuel gauge. Max. torque 34 Nm. 0-450/0-1700 r/min. ¼˝ Hex chuck for quick easy one handed bit change. Capacity Ø steel/wood: 13/18 mm. Weight with battery 1,2 kg. Delivered in a box without battery and charger

Punti di forza

Motore POWERSTATE™ senza spazzole per una durata del motore fino a 10 volte superiore, fino a 2 volte più potenza e fino a 2 volte più tempo di funzionamento
Il sistema di intelligenza REDLINK PLUS™ offre una protezione digitale avanzata contro i sovraccarichi per l'utensile e la batteria e migliora in modo unico le prestazioni dell'utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM™ offre una struttura superiore, elettronica e prestazioni prive di sbiadimenti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
Il monitoraggio delle singole celle della batteria ottimizza l'autonomia dell'utensile e garantisce la durata a lungo termine della batteria
Mandrino esagonale da ¼″ per un cambio rapido e semplice dei bit con una sola mano
L'indicatore del carburante visualizza la carica residua
Illuminazione luminosa a LED dell'area di lavoro
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione12 V
Coppia massima37 N.m
Peso1,2 kg
Senza fili
168,70 IVA esclusa
/ Unità
205,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione