TRAPANO AVVITATORE DCD796NT-XJ

Trapano a percussione compatto XR 18V - senza batteria o caricabatterie - valigetta TSTAK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DCD796NT-XJ
Rubix:999191000001454
EAN:5035048616376
TRAPANO AVVITATORE DCD796NT-XJ

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima70 N.m
Capacità di perforazione acciaio13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRAPANO AVVITATORE DCD796NT-XJ






Trapano avvitatore a percussione 18V XR Brushless Motore 18V Brushless Design compatto, leggero ed ergonomico per un maggiore comfort e supporto durante l'uso prolungato e per adattarsi a spazi ridotti Ingranaggi interamente in metallo per una trasmissione efficiente e una lunga durata Modalità di percussione per la foratura di materiali duri (mattoni, calcestruzzo, ecc.) 15 diverse impostazioni di coppia per una precisione ottimale Grilletto intelligente efficiente per un controllo totale di tutte le applicazioni.





) 15 diverse impostazioni di coppia per una precisione ottimale Grilletto intelligente efficiente per un controllo totale su tutte le applicazioni Lampada a LED a 3 posizioni Impugnatura ergonomica progettata per migliorare il controllo e il comfort Gancio per cintura in acciaio e supporto magnetico per le punte offrono soluzioni di stoccaggio robuste Parte della piattaforma intelligente XR Li-Ion, progettata per offrire un'efficienza ancora maggiore e velocizzare il lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima70 N.m
Capacità di perforazione acciaio13 mm
Peso1,4 kg
Senza filisì
Capacità della batteria1,7 Ah
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione