TRAPANO AVVITATORE - 2 VELOCITA 18V MOTORE BRUSHLESS MANDRINO AUTOSERRANTE IN METALLO 1.5-13MM. DCD796P2-QW

Trapano avvitatore senza spazzole DCD796P2 18V XR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DCD796P2-QW
Rubix:160000001463523
EAN:5035048616628
TRAPANO AVVITATORE - 2 VELOCITA 18V MOTORE BRUSHLESS MANDRINO AUTOSERRANTE IN METALLO 1.5-13MM. DCD796P2-QW

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima70 N.m
Capacità di perforazione acciaio13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRAPANO AVVITATORE - 2 VELOCITA 18V MOTORE BRUSHLESS MANDRINO AUTOSERRANTE IN METALLO 1.5-13MM. DCD796P2-QW


Trapano a percussione da 18V di ultima generazione con nuova tecnologia XR (eXtreme Runtime) Trapano a percussione da 18V di ultima generazione con nuova tecnologia XR (eXtreme Runtime) 2 velocità, molto compatto, efficiente e durevole. 15 diverse impostazioni di coppia per una precisione ottimale Contenuto standard: 2 batterie agli ioni di litio 18V XR da 5,0A-h, caricabatterie multi-tensione, clip da cintura, porta-inserti magnetico, custodia TSTAK.

Punti di forza

Ergonomic grip, designed to improve control and comfort Li-ion sliding battery for optimal maneuverability Belt clip for attaching the machine to the belt for manual applications

Applicazioni

15 different torque settings for optimal precision Percussion mode for drilling hard materials (brick, concrete etc.). Compatible with DeWALT® XR 18V tools. Versatile multi-voltage charger for 18V, 14.4V, 10.8V battery

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima70 N.m
Capacità di perforazione acciaio13 mm
Peso1,4 kg
Senza fili
Capacità della batteria5 Ah
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione