GBM 13-2 RE CONMANDRINO DI PRECISIONE 06011B2002
Mandrino di precisione GBM 13-2 RE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:GBM 13-2 RE (06011B2002)
Rubix:160000000808227
Produttore:06011B2002
EAN:3165140799737





Riepilogo info tecniche
| Potenza | 750 W |
|---|---|
| Capacità di perforazione acciaio | 13 mm |
| Peso | 2,4 kg |
Dettagli del prodotto : GBM 13-2 RE CONMANDRINO DI PRECISIONE 06011B2002
Trapano GBM 13-2 RE; Potenza e precisione con 2 velocità; Rapidità di lavoro per fori fino a 13 mm nell'acciaio grazie al potente motore da 750 Watt con coppia elevata; Risultati di lavoro precisi grazie al design compatto ed ergonomico e ai mandrini autoserranti in metallo; Utilizzo versatile grazie al cambio a due velocità e alla preselezione della velocità tramite selettore; Controllo elettronico della velocità per un avvio preciso della foratura; Assenza di slittamento della punta grazie all'elevata forza di serraggio e alla regolazione automatica durante la foratura (solo nelle versioni con mandrini di precisione); frizione di sicurezza per proteggere l'operatore e la macchina; angolo di avvicinamento ridotto di 29 mm; Collare del mandrino Ø 43 mm (standard europeo), adattabile a tutti i supporti per trapano; Motore e meccanismo a ingranaggi montati su cuscinetti a sfera; Rotazione destra/sinistra; Manopola di preselezione della velocità; Mandrino di precisione; Arresto di profondità 210 mm (1 613 001 010); Impugnatura supplementare (2 605 025 190)
GBM 13-2 RE Drill w. precision drill chuck
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 750 W |
|---|---|
| Capacità di perforazione acciaio | 13 mm |
| Peso | 2,4 kg |
| Senza fili | sì |
| Velocità massima | 1750 rpm |
| Codice doganale | 84672199 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 309,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 377,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore