GWB 10,8 V-LI2X2,0 AH IN L-BOXX 0601390908
Trapano avvitatore angolare a batteria GWB 10,8 V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bosch:GWB 12V-10 (0601390908)
Rubix:160000000808197
Produttore:0601390908
EAN:3165140730846

Documenti
Dettagli del prodotto : GWB 10,8 V-LI2X2,0 AH IN L-BOXX 0601390908
Tensione della batteria 10,8 V Ø di serraggio massimo 6 mm Coppia massima (forza/flessibilità di serraggio): 11 Nm
Punti di forza
The compact solution for hard-to-reach locations
Very high versatility thanks to its 5-position adjustable head: 0°/22.5°/45°/67.5°/90°
Very compact: extremely short swivel head (only 11 cm) with 10 mm self-locking chuck
High speed of 0 to 1,300 rpm for fast progress – ideal for drilling
Very high versatility thanks to its 5-position adjustable head: 0°/22.5°/45°/67.5°/90°
Very compact: extremely short swivel head (only 11 cm) with 10 mm self-locking chuck
High speed of 0 to 1,300 rpm for fast progress – ideal for drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Senza fili | sì |
| Tensione | 12 v li-ion V |
| Capacità della batteria | 2 Ah |
| Coppia massima | 11 N.m |
| Velocità a vuoto | 1300 rpm |
| Velocità massima | 1300 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 235,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
