Riferimenti
Bosch:GSR 12V-15 FC (06019F6000)
Rubix:999190700002281
Produttore:06019F6000
EAN:3165140847322


Riepilogo info tecniche
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 10 mm |
| Coppia massima | 30 N.m |
Dettagli del prodotto : GSR 12V-15 FC SET 06019F6000
Trapano avvitatore modulare con mandrini intercambiabili: GFA 12-X (portabit esagonale), GFA 12-B (mandrino automatico da 10 mm), GFA 12-W (azionamento angolare) o GFA 12-E (portabit eccentrico). Il sistema Flexiclick Bosch offre la soluzione ottimale per ogni situazione di lavoro. Il suo design compatto lo rende perfetto per i punti difficili da raggiungere.
Punti di forza
Con i suoi 169 mm, è il trapano avvitatore più compatto della sua categoria, che lo rende facile da tenere in mano, soprattutto quando si fora o si avvita in altezza o in punti difficili da raggiungere. Potenza professionale: il cambio a 2 velocità garantisce una coppia potente di 30 Nm per forare (fino a 19 mm) e avvitare (fino a 7 mm).
Mandrino autobloccante da 10 mm. Tensione della batteria 12V. - Autonomia 2 Ah - Diametro massimo di avvitamento 7 mm - Diametro di foratura del legno 19 mm. - Peso con batteria 0,95 kg. I 4 accessori in dotazione sono: il mandrino GFA 12-B, il portapunte GFA 12-X, il portapunte eccentrico GFA 12-E e il regolatore angolare GFA 12-W. Fornito in scatola L-Boxx con 2 batterie e caricatore rapido.
Mandrino autobloccante da 10 mm. Tensione della batteria 12V. - Autonomia 2 Ah - Diametro massimo di avvitamento 7 mm - Diametro di foratura del legno 19 mm. - Peso con batteria 0,95 kg. I 4 accessori in dotazione sono: il mandrino GFA 12-B, il portapunte GFA 12-X, il portapunte eccentrico GFA 12-E e il regolatore angolare GFA 12-W. Fornito in scatola L-Boxx con 2 batterie e caricatore rapido.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 12 V |
|---|---|
| Capacità mandrino | 10 mm |
| Coppia massima | 30 N.m |
| Capacità di perforazione acciaio | 10 mm |
| Senza fili | sì |
| Velocità a vuoto | 1300 rpm |
| Modello | gsr 12v-15 fc |
| Capacità della batteria | 2 Ah |
| Peso | 0,6 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 318,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 388,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione