GSR 12V-15 FC FLEX (WEU/EEU) 06019F6001

Trapano/automatico a batteria

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GSR 12V-15 FC (06019F6001)
Rubix:999190700002282
Produttore:06019F6001
EAN:3165140847698
GSR 12V-15 FC FLEX (WEU/EEU) 06019F6001

Riepilogo info tecniche

Tensione12 V
Capacità mandrino10 mm
Coppia massima30 N.m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GSR 12V-15 FC FLEX (WEU/EEU) 06019F6001


Punti di forza

-Design del corpo estremamente corto di 132 mm per la foratura, il fissaggio e l'avvitamento in spazi ristretti
L'interfaccia FlexiClick di Bosch con portabit integrato magnetico consente il fissaggio di un portabit, di un adattatore per mandrino, di un adattatore angolare e di un adattatore angolare sfalsato
Gli adattatori angolari e angolari sfalsati possono essere regolati e bloccati in 16 posizioni diverse con una mobilità a 360 gradi mentre si trovano sul trapano
L'interfaccia "One-Click" assicura un fissaggio saldo alla macchina con un solo sguardo

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione12 V
Capacità mandrino10 mm
Coppia massima30 N.m
Capacità di perforazione acciaio10 mm
Senza fili
Velocità a vuoto1300 rpm
Modellogsr 12v-15 fc
Capacità della batteria2 Ah
Peso0,6 kg
244,19 IVA esclusa
/ Unità
297,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione