Riferimenti
Bosch:GSB 24-2 (060119C801)
Rubix:999190100231949
Produttore:060119C801
EAN:3165140944519





Riepilogo info tecniche
| Coppia massima | 40 N.m |
|---|---|
| Capacità di perforazione acciaio | 16 mm |
| Peso | 2,9 kg |
Dettagli del prodotto : TRAPANO A PERCUSSIONE GSB 24-2 060119C801
Trapano a percussione a 2 velocità per applicazioni molto impegnative con KickBack Control.
Punti di forza
Safety feature: electronic anti-reverse system!
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia massima | 40 N.m |
|---|---|
| Capacità di perforazione acciaio | 16 mm |
| Peso | 2,9 kg |
| Senza fili | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 243,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione