4933479862-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FDD3-0X

Trapano avvitatore M18 FUEL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4933479862
Rubix:999230126069353
Produttore:4933479862
EAN:4058546376567
4933479862-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FDD3-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Capacità mandrino13 mm
Coppia massima158 N.m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933479862-TRAPANO COMPATTO 18 VOLT TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FDD3-0X


Maggiore potenza, efficienza sotto carico - coppia max.

Coppia massima 158 Nm Design estremamente compatto di 173 mm di lunghezza per accedere a spazi ristretti Sicurezza AUTOSTOP™:


riconosce una rotazione eccessiva e arresta automaticamente la macchina per la massima protezione dell'utente Applicazioni di foratura e avvitatura più rapide sotto carico LED luminoso per illuminare la postazione di lavoro Indicatore di carburante incorporato nella batteria - indica la durata residua della batteria


Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria.
Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, la tecnologia delle batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza hardware e software REDLINK PLUS™ assicurano un'eccellente potenza, una lunga durata e un'ottima resistenza Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.



Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Capacità mandrino13 mm
Coppia massima158 N.m
Capacità di perforazione acciaio16 mm
Senza fili
Velocità a vuoto2100 rpm
Modellom18 fdd3-0x
Peso2,1 kg
326,20 IVA esclusa
/ Unità
397,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione