12V SUB-COMPACT DRILL DRIVE (2AH KIT) DCD701D2-QW

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:DCD701D2-QW
Rubix:999191100027770
EAN:5035048709832
12V SUB-COMPACT DRILL DRIVE (2AH KIT) DCD701D2-QW

Riepilogo info tecniche

Tensione12 V
Capacità mandrino10 mm
Coppia massima57,5 N.m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 12V SUB-COMPACT DRILL DRIVE (2AH KIT) DCD701D2-QW


Trapano avvitatore a percussione 18v

Dotazione

2 batterie xr litio  18v-2ah

Caricabatteria

Valigetta

Punti di forza

Caratteristiche

Nuova gamma V20

Non compatibile con le vecchie batterie 18v

Motore brushless

Velocita’  0-600-2100giri/min

Colpi/min  0-10200/35700

Coppia max 80Nm

Cap max foratura legno 40mm

Cap max foratura metallo 13mm

Cap max foratura muratura 13mm

Mandrino in metallo 13mm

Luce led

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione12 V
Capacità mandrino10 mm
Coppia massima57,5 N.m
Capacità di perforazione acciaio10 mm
Senza fili
Velocità a vuoto1500 rpm
Modellodcd701d2-qw
Capacità della batteria2 Ah
Peso0,87 kg
216,00 IVA esclusa
/ Unità
263,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione