Riferimenti
Bosch:GSB 16 RE (060114E500)
Rubix:160000000808224
Produttore:060114E500
EAN:3165140519267





Riepilogo info tecniche
| Tensione | 230 V |
|---|---|
| Capacità di perforazione acciaio | 13 mm |
| Peso | 2,2 kg |
Dettagli del prodotto : GSB 16RE 060114E500
Trapano con percussione GSB 16 RE; Il più veloce nella sua categoria; 750 W per un velocissimo avanzamento del lavoro; Design compatto per una maneggevolezza ottimale; Robusta carcassa ingranaggi in metallo per una lunga durata; Mandrino autoserrante ad una boccola, con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano; Spazzole poste su piastra girevole per massima potenza in entrambi i sensi di rotazione; Nuova impugnatura di sicurezza con innovativo fissaggio, per una presa sicura dell?utensile; Attacco sferico per un ampio raggio d?azione e per evitare rotture del cavo; Preselezione del numero di giri con rotellina di regolazione per lavorare in diversi materiali; Softgrip per una presa più sicura e confortevole; Ø collare 43 mm (norma europea), utilizzabile anche con supporto a colonna; Valigetta (2 605 438 524); Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 149); Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010); Impugnatura supplementare (2 605 025 190)
Punti di forza
Fastest in its class
750 W for rapid work progress
Compact design for optimum handling
Robust metal housing for long service life
750 W for rapid work progress
Compact design for optimum handling
Robust metal housing for long service life
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 230 V |
|---|---|
| Capacità di perforazione acciaio | 13 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Senza fili | sì |
| Potenza | 750 W |
| Capacità mandrino | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione