4933464517-TRAPANO BATTENTE 18 VOLT 5,0AH BRUSHLESS VALIGETTA HEAVYDUTY M18 BLPD2-502X

M18 BLPD2-502X

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:M18 BLPD2-502X
Rubix:999190600003440
Produttore:4933464517
EAN:4058546224622
4933464517-TRAPANO BATTENTE 18 VOLT 5,0AH BRUSHLESS VALIGETTA HEAVYDUTY M18 BLPD2-502X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Capacità di perforazione acciaio13 mm
Peso2,1 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933464517-TRAPANO BATTENTE 18 VOLT 5,0AH BRUSHLESS VALIGETTA HEAVYDUTY M18 BLPD2-502X


M18 BLPD2-502X - TRAPANO BRUSHLESS, 18V, 5,0Ah, 85 Nm. Consegnato in scatola, 2 batterie 18V 5,0Ah Red Li-Ion, caricabatterie M12-18C

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Capacità di perforazione acciaio13 mm
Peso2,1 kg
Senza filisì
Coppia massima82 N.m
€ 522,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 637,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione