AVV. A IMPULSI COMPATTO 12 VOLT 1/4 TECNOLOGIA FUEL- SENZA BATTERIA 4933479876

Azionatore a percussione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M12 FID2-0
Rubix:999220908013288
Produttore:4933479876
EAN:4058546376703
AVV. A IMPULSI COMPATTO 12 VOLT 1/4 TECNOLOGIA FUEL- SENZA BATTERIA 4933479876

Riepilogo info tecniche

Tensione12 V
Coppia massima170 N.m
Peso1,1 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : AVV. A IMPULSI COMPATTO 12 VOLT 1/4 TECNOLOGIA FUEL- SENZA BATTERIA 4933479876


Compact M12 FUEL™ 1/4˝ Hex impact driver with brushless POWERSTATE™ motor. Length only 127 mm. Outstanding power to size ratio with 170 Nm of torque. Fast driving speed with up to 3600 rpm and 4000 ipm. Hex chuck for quick and easy bit change. Tri-LED lights and fuel gauge. 4-mode DRIVE CONTROL™, as well as a self-tapping mode to maximise application versatility. Weight with battery 0,9 kg. Supplied without batteries and charger.

Punti di forza

-I Tri-LED forniscono un'illuminazione ad alta definizione per aumentare la visibilità dell'area di lavoro
Il 4-Mode DRIVE CONTROL consente all'utente di passare a tre diverse impostazioni di velocità e coppia, oltre a una modalità di autofilettatura per massimizzare la versatilità delle applicazioni
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Applicazioni

Cambio rapido e semplice del bit

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione12 V
Coppia massima170 N.m
Peso1,1 kg
Senza filisì
€ 190,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione