4933479864-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/4 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FID3-0X

Avvitatore a impulsi M18 FUEL™ 1/4" Hex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933479864
Rubix:999230126069355
Produttore:4933479864
EAN:4058546376581
4933479864-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/4 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FID3-0X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima226 N.m
Peso1,7 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933479864-AVV. A IMPULSI COMPATTO 18 VOLT 1/4 TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY - SENZA BATTERIA M18 FID3-0X


Maggiore efficienza di potenza sotto carico con una coppia eccezionale di 226 Nm
Velocità di guida più elevata rispetto al modello precedente, fino a 3900 giri/min e 4400 ipm
Design estremamente compatto, lunghezza totale di soli 113 mm per accedere a spazi ristretti
DRIVE CONTROL consente all'utente di passare a quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità di applicazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima226 N.m
Peso1,7 kg
Senza fili
347,90 IVA esclusa
/ Unità
424,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione