GBM 10 RE TRAPANO 0601473600

GBM 10 RE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GBM 10 RE (0601473600)
Rubix:160000000808222
Produttore:0601473600
EAN:3165140485968
GBM 10 RE TRAPANO 0601473600

Riepilogo info tecniche

Potenza600 W
Capacità di perforazione acciaio10 mm
Peso1,85 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GBM 10 RE TRAPANO 0601473600


Potenza nominale assorbita 600 W Ø foratura legno 25 mm Ø foratura acciaio 10 mm

Punti di forza

Particularly powerful and compact
Powerful 600 W motor, ideal for drilling holes up to 10 mm in diameter in metal
Maintain the optimized drilling spindle for greater accuracy
Compact design and light weight for optimum handling when drilling moderately difficult

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza600 W
Capacità di perforazione acciaio10 mm
Peso1,85 kg
Senza fili
Velocità massima1676 rpm
138,62 IVA esclusa
/ Unità
169,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione