Riferimenti
Bosch:GWB 10 RE (0601132703)
Rubix:160000000808221
Produttore:0601132703
EAN:3165140056588


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 170 W |
|---|---|
| Capacità di perforazione acciaio | 10 mm |
| Peso | 1,7 kg |
Dettagli del prodotto : GWB 10 RETRAPANO 0601132703
Trapano angolare GWB 10 RE. Il modello sottile per i punti difficili da raggiungere. Forma angolare con motore dritto e sottile, particolarmente maneggevole e facile da usare. Ideale per l'uso in punti difficili da raggiungere. Accelerazione elettronica e preselezione della velocità con rotella. Anche per applicazioni di avvitamento grazie alla rotazione avanti/indietro. Larghezza ridotta di 23 mm tra gli angoli. Altezza ridotta della testa, solo 74 mm. Altezza di costruzione ridotta grazie al mandrino incassato. Robusta trasmissione conica per una lunga durata. Mandrino per trapano a corona dentata installato da 10 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 170 W |
|---|---|
| Capacità di perforazione acciaio | 10 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Senza fili | sì |
| Velocità a vuoto | 1300 rpm |
| Velocità massima | 750 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 400,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 488,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione