TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE COMPATTO 2 VELOCITA' XR 18V BRUSHLESS. MANDRINO AUTOSERRANTE IN M DCD805P2T-QW
Hammer Drill Driver
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dewalt:DCD805P2T-QW
Rubix:999230302001934
EAN:5035048750063



Dettagli del prodotto : TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE COMPATTO 2 VELOCITA' XR 18V BRUSHLESS. MANDRINO AUTOSERRANTE IN M DCD805P2T-QW
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 V |
|---|---|
| Peso | 1,34 kg |
| Senza fili | sì |
| Capacità della batteria | 5 Ah |
| Velocità a vuoto | 2000 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 461,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 563,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione