TRAPANO A PERCUSSIONE M18 FPD-502X 4933479860

TRAPANO A PERCUSSIONE M18 FUEL™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4933479860
Rubix:999230126069352
Produttore:4933479860
EAN:4058546376543
TRAPANO A PERCUSSIONE M18 FPD-502X 4933479860

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Capacità di perforazione acciaio16 mm
Peso2,2 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRAPANO A PERCUSSIONE M18 FPD-502X 4933479860


  • Prestazioni superiori con una coppia potente di 158 Nm
  • Design compatto con una lunghezza di 175 mm per un facile accesso agli spazi ristretti
  • AUTOSTOP™, un meccanismo di sicurezza brevettato che consente all'utensile di arrestarsi immediatamente e automaticamente se si inceppa durante il funzionamento, per proteggere l'utente.
  • Nuovo mandrino metallico da 13 mm che offre una migliore presa delle ganasce
  • Foratura e avvitamento più veloci per applicazioni pesanti
  • LED per una migliore visibilità in situazioni di scarsa illuminazione
  • Indicatore di carica della batteria
  • Clip da cintura in metallo reversibile per un aggancio facile e veloce dell'utensile
  • La gestione individuale delle celle della batteria ottimizza le prestazioni dell'utensile e garantisce una lunga durata della batteria stessa
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie cordless. Motore POWERSTATE™ senza carbone MILWAUKEE®, batteria REDLITHIUM™ e intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ che garantiscono potenza, autonomia e durata eccezionali.
  • Sistema di batterie retrocompatibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE®M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Capacità di perforazione acciaio16 mm
Peso2,2 kg
Senza fili
Velocità a vuoto2100 rpm
Capacità di perforazione legno89 mm
Coppia massima158 N.m
Capacità della batteria5 Ah
587,30 IVA esclusa
/ Unità
716,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione