4933440475-AVVITATORE IN LINEA 4 VOLT 2,0AH M4 D-202
Trapano a percussione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Milwaukee:M4 D-202B
Rubix:160000000118117
Produttore:4933440475
EAN:4002395000388

Documenti
Dettagli del prodotto : 4933440475-AVVITATORE IN LINEA 4 VOLT 2,0AH M4 D-202
M4 inline screwdriver. Handle turns into two positions for the best balance. 1⁄4" ichuck Hex-attachment for quick and accurate change of bits. 19-stage torque adjustment with an additional drilling stage. No load speed 0-200 / 0-600 r/min. Max. torque 5,0 Nm. Electric speed control. Fuel gauge. Weight with battery 0,4 kg. Supplied with 2 X 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteries and 40 min charger.
Punti di forza
-Avvitatore compatto da 244 mm
Frizione elettronica ad alta precisione, la migliore della categoria, con tolleranza dell'8%
Riduttore a 2 velocità per avvitare e forare
Interruttore elettronico per velocità variabile
¼″ Mandrino esagonale per un cambio rapido e semplice dei bit
Impugnatura a 2 posizioni per il miglior bilanciamento e la minima forza di reazione
Indicatore del carburante per visualizzare la carica residua
Frizione elettronica ad alta precisione, la migliore della categoria, con tolleranza dell'8%
Riduttore a 2 velocità per avvitare e forare
Interruttore elettronico per velocità variabile
¼″ Mandrino esagonale per un cambio rapido e semplice dei bit
Impugnatura a 2 posizioni per il miglior bilanciamento e la minima forza di reazione
Indicatore del carburante per visualizzare la carica residua
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 4 V |
|---|---|
| Coppia massima | 5 N.m |
| Peso | 0,5 kg |
| Senza fili | sì |
| Capacità della batteria | 2 Ah |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione