24344647-TENUTE PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 060X071X03,9 M15 24344647 ROTOMATIC
GUARNIZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24344647
Rubix:999230704002338
Produttore:24344647


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24344647-TENUTE PER OLEODINAMICA E PNEUMATICA 060X071X03,9 M15 24344647 ROTOMATIC
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Materiale | ptfe gm201 |
| Esecuzione | m15 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito