CAVO DI SOLLEVAMENTO CON NODI SCORSOI CHIUSI 854607

Imbracatura a cavo 1 estremità - Fibbie nude con manicotto in alluminio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854607
Rubix:170000000536407
EAN:3660338102653
CAVO DI SOLLEVAMENTO CON NODI SCORSOI CHIUSI 854607

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU2120 kg
Diametro cavo14 mm
Lunghezza2 m

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO DI SOLLEVAMENTO CON NODI SCORSOI CHIUSI 854607


Ispirata alla norma EN13414-1

Cavo in acciaio galvanizzato - Anima in tessuto
Temperatura di utilizzo: -20°C / + 100°C
Confezionamento in scatole di cartone

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU2120 kg
Diametro cavo14 mm
Lunghezza2 m
€ 26,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU

Diametro cavo

Lunghezza