CAVO DI SOLLEVAMENTO CON NODI SCORSOI CHIUSI 854615

Imbracatura a cavo 1 estremità - Fibbie con redance e manicotto in alluminio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854615
Rubix:170000000536411
EAN:3660338102691
CAVO DI SOLLEVAMENTO CON NODI SCORSOI CHIUSI 854615

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU2700 kg
Diametro cavo16 mm
Lunghezza2 m

Documenti

Dettagli del prodotto : CAVO DI SOLLEVAMENTO CON NODI SCORSOI CHIUSI 854615


Ispirata alla norma EN13414-1

Cavo in acciaio galvanizzato - Anima in tessuto
Temperatura di utilizzo: -20°C / + 100°C
Confezionamento in scatole di cartone

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU2700 kg
Diametro cavo16 mm
Lunghezza2 m
€ 45,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione