Cuscinetto auto allineante con vite SKF YARAG 210, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 22 mm
Insert Bearing
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YARAG 210
Rubix:170000000490249
Produttore:451951
EAN:7316575010324




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : YARAG 210
I cuscinetti Y sono stati concepiti sulla base dei cuscinetti radiali rigidi a sfere schermati delle serie 62 e 63, ma sono dotati di anello esterno convesso e, nella maggior parte delle versioni, di anello interno maggiorato con un determinato dispositivo di fissaggio, che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 725,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | yarag |
| Gabbia | plastica |
| Regime limite | 800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Peso | 0,75 kg |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione