TAGLIERINO LAMA DIVISIBILE USO INTENSIVO 5074230
LAMA A SCATTO PER IMPIEGHI GRAVOSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:5074230
Rubix:999180300061228



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | lama a 4 sezioni |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAGLIERINO LAMA DIVISIBILE USO INTENSIVO 5074230
Corpo in ABS con parte antiscivolo. Lama a 4 sezioni, spessore 0,5 mm.

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | lama a 4 sezioni |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
| Materiale | abs |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,88 IVA inclusa
- Esaurito