EASYLINE EDGE APPLICATOR NEW EACH 47012

Linee di flusso d'aria Easyline Edge® - sistema di marcatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rocol:EASYLINE EDGE APPLICATOR
Rubix:999211124052162
Produttore:47012
EAN:5024747470129
EASYLINE EDGE APPLICATOR NEW EACH 47012

Riepilogo info tecniche

Tipologiasistema di marcatura

Dettagli del prodotto : EASYLINE EDGE APPLICATOR NEW EACH 47012


Tecnologia a scomparsa: il sistema di pressione dell'aria alimentato a batteria crea una linea nitida e pulita senza nebulizzazioni. Le rotelle regolabili consentono di tracciare linee di 50 mm, 75 mm o 100 mm con un solo strumento.
L'applicatore è rapido da installare e facile da usare.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasistema di marcatura
380,99 IVA esclusa
/ Unità
464,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione