88524-ADESIVO ISTANTANEO MONOCOMPONENTE IN GEL 454 - 20 G
Adesivo istantaneo Loctite 454
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:454 TB 20G
Rubix:160000000545584
Produttore:88524
EAN:4058093044537

Documenti
Dettagli del prodotto : 88524-ADESIVO ISTANTANEO MONOCOMPONENTE IN GEL 454 - 20 G
LOCTITE 454 è un adesivo istantaneo ideato per l'assemblaggio di materiali difficili da incollare, che richiedono una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'alta resistenza a trazione e/o a taglio. Il prodotto assicura l'incollaggio rapido di un'ampia gamma di materiali che include i metalli, le plastiche e gli elastomeri. Grazie alla consistenza in gel, è possibile applicarlo in verticale e sottosopra. LOCTITE 454 è indicato anche per l'incollaggio di materiali porosi come il legno, la carta, il cuoio e i tessuti. Perfetto per tutte le operazioni di riparazione rapida.
Punti di forza
- Adesivo istantaneo universale in gel
- Perfetto per riparazioni veloci
- Ideale per applicazioni su superfici verticali o capovolte
- Adatto per l'incollaggio di combinazioni di substrati simili o diversi (legno, metallo, ceramiche, la maggior parte delle plastiche)
- Non si assorbe, specialmente indicato per materiali porosi
- Non gocciola e non cola
Applicazioni
Instant Adhesive - general-purpose gel. Non-drip. Ideal for overhead applications.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Tempo di asciugatura | 0,75 min |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore