894591-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 17 INOX
Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P10B1017SS
Rubix:999230427024074
Produttore:894591


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894591-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 17 INOX
Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 10B1 -17 denti - Acciaio inox
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Diametro di orientamento | 86,39 mm |
| Diametro esterno | 93 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione