010460240-PINZA REGOLABILE A CREMAGLIERA 240 1046 240
Pinza regolabile cerniera a cremagliera sovrapposta manici ricoperti in PVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1046 240
Rubix:160000000006855
Produttore:010460240
EAN:8014230039640


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 240 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 28 mm |
| Numero di posizioni | 9 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010460240-PINZA REGOLABILE A CREMAGLIERA 240 1046 240
Pinza regolabile cerniera a cremagliera sovrapposta manici ricoperti in PVC
Punti di forza
Pinza regolabile cerniera a cremagliera sovrapposta manici ricoperti in PVC
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso | 331 g |
| Lunghezza | 240 mm |
| Capacità di apertura | 28 mm |
| Numero di posizioni | 9 |
| Impugnatura | manici ricoperti in pvc |
| Tipologia | pinza regolabile a cerniera a cremagliera sovrapposta |
| Peso | 331 g |
| Tipo di aste | cremagliera sovrapposta |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore