Riferimenti
Elesa+Ganter:49411
Rubix:160000000516445



Documenti
Dettagli del prodotto : 49411 PLRF+C P.LAT. FIL.+CEST.FTR.
Piastra laterale di riempimento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 335 g |
|---|---|
| Modello | plrf+c |
| Altezza della piattaforma | 18 mm |
| Lunghezza interna | 148,5 mm |
| Larghezza | 117 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
