Riferimenti
Titan Engineering:RPX071400
Rubix:999190900054833
Produttore:071400


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n (uni en 12164); pom; acciaio inox aisi 301; nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA D.14 071400
PROLUNGAMENTO 1 Diametro Nominale Tubo:14.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n (uni en 12164); pom; acciaio inox aisi 301; nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 14 mm |
| Profilo | prolungamento (art. 07) |
| Connessione 2 | øc 12 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | prolungamento serie rap (ottone) |
| Diametro tubo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,96 IVA inclusa
- Esaurito