186119-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/8-8

Raccordi rapidi QS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSL-G1/8-8
Rubix:160000000587698
Produttore:186119
EAN:4052568039271
186119-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/8-8
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialepbt
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186119-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/8-8


Raccordo a innesto a L QSL-G1/8-8 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4,6 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x65x30 mm
Peso17,37 g
Materialepbt
Connessione 1g 1/8
Profiloqsl
Connessione 214,5
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,23 IVA esclusa
/ Unità
3,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione