25E008P0-RASCHIATORE ASR 5614 - 14X24X5,0/6,5 MAT: TPU ASR 5614
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR5614
Rubix:999190900036511
Produttore:25E008P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E008P0-RASCHIATORE ASR 5614 - 14X24X5,0/6,5 MAT: TPU ASR 5614
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito