25E010P0-RASCHIATORE ASR 5615 - 15X25X5,0/6,5 MAT: TPU ASR 5615
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR5615
Rubix:999190900036513
Produttore:25E010P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E010P0-RASCHIATORE ASR 5615 - 15X25X5,0/6,5 MAT: TPU ASR 5615
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito