25E018P0-RASCHIATORE ASR 5730 - 30X40X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5730
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR5730
Rubix:999190900036521
Produttore:25E018P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E018P0-RASCHIATORE ASR 5730 - 30X40X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5730
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore